CAPTAIN STAG
トレッカー ザ ライトチェア
軽量・コンパクトな組立式チェア。
組立時、収納袋はフレームに取り付けて小物入れとして使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×500×700
質量(g)
1000
収納時寸法(mm)
約145×110×長さ370
材質
構造部材:アルミニウム合金、表面加工:アルマイト、張り材:ポリエステル
座面高さ(mm)
300
耐荷重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331088
UC-1833
ブラック
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
12331097
UC-1835
カーキ
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください