CAPTAIN STAG
2way ステンレスサイドテーブル
焚き火まわりに最適な、火にかけた鍋やダッチオーブンが直接置ける耐熱性が高いステンレス製のサイドテーブル。
天板には耐熱性が高いステンレスを採用。
キズの目立たないエンボス加工天板。
高さ2段階調節。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×400・265
寸法(cm)
60×30
質量(g)
2900
材質
甲板の表面材/ステンレス鋼、フレーム・脚部:鉄、表面加工/フレーム・脚部:エポキシ樹脂塗装
収納時寸法(mm)
約600×300×20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331106
UC-0555
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください