CAPTAIN STAG
ステンレス ソロテーブル
天板には耐熱性が高いステンレスを採用。
天板から物が落ちにくい転落防止構造。
火にかけた鍋やスキレットが卓上に直接置けます。
質量(g)
680
均等耐荷重(kg)
10
収納時寸法(mm)
約295×105×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×215×95
材質
甲板の表面材/ステンレス鋼、脚部:鉄(クロムめっき)
耐荷重(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331115
UC-0556
¥
5,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください