CAPTAIN STAG
ステンレス 薪ラックテーブル
薪を地面の湿気から守りながら、テーブルとしても使用可能。
天板は分離した状態でもローテーブル、灰受けとして使用可能。
天板はキズの目立たないエンボス加工。
熱い物を直接置けるステンレス製。
耐荷重(kg)
テーブル:20、ラック:20
材質
甲板の表面材/ステンレス鋼、その他の材料/フレーム・脚部:鉄、表面加工/フレーム・脚部:エポキシ樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×300×260
収納時寸法(mm)
約440×300×厚さ85
質量(g)
3000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331228
UC-0568
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください