ニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L

ニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L CAPTAIN STAG ニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L CAPTAIN STAG ニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L CAPTAIN STAG

スポールドリンク対応。
ワンタッチオープンで素早く開閉。
大きな氷が入る広口タイプ。

材質本体:ポリエチレン、フタ・飲み口:ポリプロピレン・ABS樹脂、内容器・持ち手:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォーム 保冷効力(℃)13以下(6時間) 容量(mL)2000 質量(g)580 マリンブルー 外径×高さH(Φmm×mm)145×290 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12331490 UE-2035
3,500
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする