HDボトル600
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
氷が入る広口タイプ。
取扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。
外径×高さH(Φmm×mm)73×245
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
保冷効力(℃)10以下(6時間)
保温効力(℃)57以上(12時間)、66以上(6時間)
容量(mL)600
質量(g)305
内容量1本
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
