CAPTAIN STAG
CS トイレットペーパーケース
持つ・置く・吊すで使用可能。
アウトドアやペットの散歩、車のヘッドレストなどに取り付けて便利に使えます。
色
ブラック×ホワイト
質量(g)
70
外径×高さH(Φmm×mm)
120×125(ベルト含まず)、120×116程度(収納時)
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331718
UM-1543
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください