曜日別特売

静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴

静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 - シモン静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 - シモン静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 - シモン

耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計

質量(g)840(26.0cm/両足)足幅3E機能静電気防止、耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(甲被)牛本革(型押ソフト)形状ローカット材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12332558SS11黒静電靴23.5
16,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
12332567SS11黒静電靴24
16,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
12332576SS11黒静電靴24.5
16,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
12332594SS11黒静電靴25.5
16,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
12332628SS11黒静電靴27
16,700
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
12332637SS11黒静電靴27.5
16,700
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
12332655SS11黒静電靴29
16,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
12332664SS11黒静電靴30
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12332585SS11黒静電靴25
16,700
取扱い終了
返品不可
12332610SS11黒静電靴26
16,700
取扱い終了
返品不可
12332619SS11黒静電靴26.5
16,700
取扱い終了
12332646SS11黒静電靴28
16,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする