子供風呂イス(POOHスケッチ)

子供風呂イス(POOHスケッチ) - スケーター

かわいいプーさんと仲間たちの絵柄が入った、子どもが使いやすい大きさの風呂いす。
プラスチック製で軽いので、お子様でも自分で運べます。お風呂で使わなくても、砂遊びやおままごとにも使えます。

材質本体/ポリプロピレン 足カバー/ポリエチレンイエロー質量(g)(約)245耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×20×13.5座面高(cm)13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12338788BS-24N
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする