充電式LEDヘッドライト
暗所でも作業箇所を照らし両手で作業が可能なヘッドライトタイプ。
モーションセンサ付きで本体に触れることなくライトのON/OFFが可能。
本体の角度を4段階で調整が可能。
ヘッドバンド内側には滑り止め付。
ヘルメットに装着しやすくずれにくい。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは4種類(スポットライト・フラッドライト弱・中・強)。
充電端子はUSBmicro-Bを採用。
充電時間は約2.5時間。
防塵・防水IP65。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル、ヘッドバンド
質量(g)50(ヘッドバンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.5×47.5×46
保護等級IP65
連続使用時間(時間)2(強)
使用電池リチウムポリマー充電池(3.7V 600mAh)
充電時間(時間)約2.5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大200(強)
電球の種類LED
内容量1個
注意
※LEDを直接見ない。※分解・改造はしない。
※充電器は付属しません。
※修理対象外商品です。