曜日別特売

ボーガスディスペンサー スパット

ボーガスディスペンサー スパット - エスファクトリー

環境にやさしい紙緩衝材で脱プラを実現!
プラスチックキャスター付き
ボーガスペーパー押さえ棒付き
キャスター付きで移動可能
紙を引くだけクシャクシャ加工
ヘッドパーツの角度・高さ調整可能

幅(mm)671質量(kg)17高さ(mm)1247(ヘッド水平時)奥行(mm)505角度(°)40(ヘッド/水平から)伸縮範囲(mm)上下200調整可能外径×幅W(mm)187×538(適合ロール)内容量1台
注意
※引越し・通販商品の発送用・商品保護
※食器・瓶類・家電製品の破損防止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12339515SF-E502
60,000
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【物流現場におすすめアイテム】あのめんどくさい紙緩衝材をスパッと1秒でできる製造機をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする