1畳用電気カーペット単体

1畳用電気カーペット単体 ゼピール 1畳用電気カーペット単体 ゼピール

柔らかくて収納に便利な電気カーペット
接着剤不使用で折りたたみやすく環境に優しい
ヒーター線の固定に接着剤を使用しない接結タイプ
子供部屋や一人暮らしのお部屋にもおすすめの1畳サイズ

仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.2 コード長さ(m)約1.4 定格消費電力(W)200 機能ダニクリーン 温度調節強・中 定格入力AC100V 寸法(幅W×奥行D)(cm)約88×176 内容量1枚
注意
※本製品はカーペット単体のみとなっています。必ず市販のカバーを本体の上に掛けて使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12805408 DK-Y1010SM-G
オープン
5,990
6,589 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする