モバイルバッテリー
軽量コンパクトでスマートフォンを約2回充電※1
スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズ
容量5000mAh
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応
USB Type-C入出力対応※2
スマートフォン2台を同時に充電できる※3
本体とスマートフォンを同時に充電できる
「オートパワーオフ」機能搭載
※1 約2回充電:2000mAh相当を基準としています。メーカー試験結果に基づく目安です。
※2 Type-Cを使う場合、別途ケーブルが必要です。
※3 2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。
セット内容
充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本※、取扱説明書(保証書付)
※充電専用です。通信はできません。
充電時間(時間)
※充電専用です。通信はできません。
約2(0→80%)、約3(0→100%)※ただし、出力DC5V/2.1A以上のACアダプターを使用した場合
※メーカー試験結果に基づく目安です。
付属品充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本
厚さ(mm)14.2
寸法(幅W×高さH)(mm)64×14.2
USBポート数USB-AとType-C出力端子2口
充電端子USB-A/Type-C
給電端子Micro-B/Type-C
内容量1個
※メーカー試験結果に基づく目安です。
モバイルバッテリー の新着商品
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載
LEPLUS NEXT
税込¥3,958
¥3,598
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12343155 | MPC-CD5000BK | 62520160 | MPC-CE5000BK |
|
モバイルバッテリー 5000mAh | マクセル | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |