曜日別特売

引き込みカバー(ミラダクト付属品)

引き込みカバー(ミラダクト付属品) - 未来工業引き込みカバー(ミラダクト付属品) - 未来工業引き込みカバー(ミラダクト付属品) - 未来工業引き込みカバー(ミラダクト付属品) - 未来工業

ケーブルの引込み部に使用します。

設置場所屋内外内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
寸法l(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12344160MIDC-40Kブラック60336445
460
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344169MIDC-40Mミルキーホワイト60336445
460
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344178MIDC-40Tチョコレート60336445
460
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344187MIDC-40Wカベ白60336445
460
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344196MIDC-60Kブラック83438360
710
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344205MIDC-60Mミルキーホワイト83438360
710
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344214MIDC-60Tチョコレート83438360
710
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344230MIDC-60Wカベ白83438360
710
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする