未来工業
入ズミ(ミラダクト付属品)
コーナー箇所の接続に使用します。
設置場所
屋内外
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12344555
MIDI-40K
ブラック
70
33
45
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344564
MIDI-40M
ミルキーホワイト
70
33
45
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344580
MIDI-40T
チョコレート
70
33
45
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344589
MIDI-40W
カベ白
70
33
45
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344598
MIDI-60K
ブラック
90
43
66
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344607
MIDI-60M
ミルキーホワイト
90
43
66
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344616
MIDI-60T
チョコレート
90
43
66
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344625
MIDI-60W
カベ白
90
43
66
¥
1,070
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。