未来工業
連結ソケット(ミラダクト付属品)
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
設置場所
屋内外
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
色
カベ白
チョコレート
ブラック
ミルキーホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12344799
MIDR-40K
ブラック
40
33
45
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344808
MIDR-40M
ミルキーホワイト
40
33
45
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344817
MIDR-40T
チョコレート
40
33
45
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344826
MIDR-40W
カベ白
40
33
45
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344835
MIDR-60K
ブラック
44
43
66
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344844
MIDR-60M
ミルキーホワイト
44
43
66
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344860
MIDR-60T
チョコレート
44
43
66
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12344869
MIDR-60W
カベ白
44
43
66
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。