曜日別特売

抗菌クックホイル

抗菌クックホイル - エムエーパッケージング

細菌の増殖を防ぐ。

用途素材自体が抗菌性をもつアルミホイルです。裏表両面に抗菌効果があります。食品を包む時、ホイルに接している部分が細菌の増殖を抑制する効果があります。(ホイルに接していない部分には抗菌性が発揮されません)化学抗菌剤を使用していません。分別不要の紙刃。厚さ(mm)0.011材質アルミニウムはく長さ(m)8幅(cm)25内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12348116702122580.011
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする