SG Wonder zone SG Wonder zoneの 店舗什器・備品 SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品 SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット 柳&ウッド ダ鉢広口(内側ビニール付) グレー色 柳&ウッド ダ鉢広口(内側ビニール付) 注文コード 12348737 5号用鉢カバー、観葉物に 材質柳・水杉 色グレー サイズ5号用 直径×高さ(cm)約22×17 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 318-50DRG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12348737 318-50DRG オープン ¥769 ¥769 ¥846 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バスケット・かご の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 白竹バスケット25-11 cotta 税込¥296 ¥269 バスケットへ 55-41 ワイヤーバスケット S cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 59-56 クローンラタンバスケットM cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ 洗える手編みトレー cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 55-42 ワイヤーバスケット M cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 当渕浅ザル cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 竹製六ツ目編みバッグ籠 白 cotta 税込¥395 ¥359 バスケットへ 洗えるカトラリ収納 仕切り付き cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 88-05S ナチュラル ラッピングバスケット L cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 白竹バスケット25-10 cotta 税込¥274 ¥249 バスケットへ 洗えるバスケット cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 白竹バスケット25-14 cotta 税込¥472 ¥429 バスケットへ 煮柳トレー(S) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 洗えるバスケット ルンド レクタングル M キャラメル cotta 税込¥824 ¥749 バスケットへ 煮柳トレー(M) cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 88-04L ホワイト ラッピングバスケット M cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 88-04S ホワイト ラッピングバスケット S cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ 59-55 クローンラタンバスケットS cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ 洗えるカトラリ収納 cotta 税込¥868 ¥789 バスケットへ 88-03S ナチュラル ラッピングバスケット S cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品