SG Wonder zone SG Wonder zoneの 店舗什器・備品 SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品 SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット PEクロス編み 角長ロング ダークブラウン色 PEクロス編み 角長ロング 注文コード 12350810 注文コード 12350810 PE編みで花とグリーンを素敵にアレンジ 材質ポリエチレン 色ダークブラウン 寸法(cm)約29×11×高さ10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 560-001B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12350810 560-001B オープン ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バスケット・かご の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 88-03L ナチュラル ラッピングバスケット M cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 59-55 クローンラタンバスケットS cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ 白竹バスケット25-23 cotta 税込¥373 ¥339 バスケットへ 59-56 クローンラタンバスケットM cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ 白竹バスケット25-10 cotta 税込¥274 ¥249 バスケットへ 煮柳トレー(S) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 煮柳トレー(M) cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 当渕浅ザル cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 竹製六ツ目編みバッグ籠 白 cotta 税込¥395 ¥359 バスケットへ 88-03S ナチュラル ラッピングバスケット S cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ 88-04L ホワイト ラッピングバスケット M cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 洗えるバスケット ルンド オーバル キャラメル cotta 税込¥659 ¥599 バスケットへ 88-06S ホワイト ラッピングバスケット L cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 55-41 ワイヤーバスケット S cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 洗えるカトラリ収納 仕切り付き cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 白渕六ツ目(ミニ) cotta 税込¥120 ¥109 バスケットへ 88-05S ナチュラル ラッピングバスケット L cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 洗えるバスケット ルンド レクタングル M キャラメル cotta 税込¥824 ¥749 バスケットへ 洗えるバスケット ハンドル付き cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 白竹バスケット25-11 cotta 税込¥296 ¥269 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品