SG Wonder zone SG Wonder zoneの 店舗什器・備品 SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品 SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット 煮柳BAGマロンバスケット 煮柳BAGマロンバスケット 注文コード 12354215 注文コード 12354215 持ち手が本革で高級感のあるハンドバスケット 用途中身が見えない結び巾着付き。 材質柳・綿・本皮 寸法(cm)約32.5×12×高さ20.5(取っ手含む高さ:約35) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 314-005 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12354215 314-005 オープン ¥7,598 ¥7,598 ¥8,358 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バンブートレイ30 太幸 税込¥4,948 ¥4,498 バンブートレイ630 太幸 税込¥8,248 ¥7,498 ミニバスケット丸 東京堂 税込¥571 ¥519 ミニバスケット角 東京堂 税込¥571 ¥519 接客トレー パール(PEARL) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 桧 かざる台 池川木材工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ 桧 ウッドボックス 池川木材工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 桧マルチストッカー 池川木材工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 食品サンプル(定食) いわさき 税込¥5,498~ ¥4,998~ ワイヤーレクタングルセット 東京堂 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ワイヤーレクタングルセット黒 東京堂 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 冷蔵庫に入れてラクラク注げるドリンクサーバー3L HAC 税込¥824 ¥749 バスケットへ エアリーナ ステンレスキャリーボトル(持ち手付き) カクセー 税込¥989~ ¥899~ エアリーナ ステンレスボトル カクセー 税込¥989~ ¥899~ 檜シークレット貯金箱 サイプレスジャパン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 福袋日用品セット エピオス 税込¥16,478 ¥14,980 コットンカラーリボン巾着(M) MARKLESS STYLE 税込¥4,948 ¥4,498 コットンカラーリボン巾着(L) MARKLESS STYLE 税込¥6,268 ¥5,698 コットンカラーリボン巾着(SS) MARKLESS STYLE 税込¥3,958 ¥3,598 コットンカラーリボン巾着(S) MARKLESS STYLE 税込¥4,398 ¥3,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品