400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、16インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

400万画素の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA 内容量1セット
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様(約200万画素)に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12357207 SEC-N-8M-16L-4T
オープン
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする