ステン組式ローラー

ステン組式ローラー アカギ

熱伸縮配管用のローラーバンド。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※バンドはSUS304製。ローラー玉(20A~50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12387526 A11217-0011 1.5 25 20 M6×20 70
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷
12387535 A11217-0026 1.5 25 25 M6×20 75
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
12387544 A11217-0045 2 25 32/40 M6×20 88/85
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷
12387560 A11217-0050 2 25 50 M6×20 90
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷
12387569 A11217-0064 2.5 32 65 M8×25 104
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
12387578 A11217-0079 2.5 32 80 M8×25 110
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷
12387587 A11217-0083 2.5 32 100 M8×25 128
オープン
3,498
3,848 (税込)
7日以内出荷
12387596 A11217-0098 3 38 125 M10×30 173
オープン
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷
12387605 A11217-0115 3 50 150 M12×45 195
オープン
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする