右下精器製造
一般真空計 Φ75
接続部のサイズ
G3/8
種類
真空計
外径(Φmm)
75
最小目盛(MPa)
0.002
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
大きさ
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85481209
G311-211-0MPa
A枠(立型つば無し)
Φ75mm
1.6級
-0.1~0
G3/8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
85481218
G321-211-0MPa
B枠(立型つば有り)
Φ75mm
1.6級
-0.1~0
G3/8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください