法山本店
アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
仕様
アルミ目地・モルタル用
適合車種
乗用車
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※車の通行量の多い場所での使用はさけて下さい。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
325
375
425
475
525
625
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法B(mm)
内径A(Φmm)
外径C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12399225
FA-1-300
内枠:A6063A-T5(アルマイト)、底板:SEHC(表面処理鋼板4.6t)、補強材:SS、外枠:A6063A-T5(アルマイト)、補強配筋:SS、把手:SUS-340(中央1個)、アンカー:SS
5
325
301
338
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399234
FA-1-350
内枠:A6063A-T5(アルマイト)、底板:SEHC(表面処理鋼板4.6t)、補強材:SS、外枠:A6063A-T5(アルマイト)、補強配筋:SS、把手:SUS-340(中央1個)、アンカー:SS
6
375
351
388
¥
31,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399250
FA-1-400
内枠:A6063A-T5(アルマイト)、底板:SEHC(表面処理鋼板4.6t)、補強材:SS、外枠:A6063A-T5(アルマイト)、補強配筋:SS、把手:SUS-340(2個)、アンカー:SS
10
425
401
438
¥
41,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399259
FA-1-450
内枠:A6063A-T5(アルマイト)、底板:SEHC(表面処理鋼板4.6t)、補強材:SS、外枠:A6063A-T5(アルマイト)、補強配筋:SS、把手:SUS-340(2個)、アンカー:SS
11
475
451
488
¥
45,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399268
FA-1-500
内枠:A6063A-T5(アルマイト)、底板:SEHC(表面処理鋼板4.6t)、補強材:SS、外枠:A6063A-T5(アルマイト)、補強配筋:SS、把手:SUS-340(2個)、アンカー:SS
14
525
501
538
¥
52,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12399277
FA-1-600
内枠:A6063A-T5(アルマイト)、底板:SEHC(表面処理鋼板4.6t)、補強材:SS、外枠:A6063A-T5(アルマイト)、補強配筋:SS、把手:SUS-340(2個)、アンカー:SS
18
625
601
638
¥
63,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。