三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,HF-SP702,HF-JP703,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418360DSVPWS3-80M-001-E1
オープン
37,900
41,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418378DSVPWS3-80M-002-E2
オープン
41,050
45,155(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418396DSVPWS3-80M-003-E3
オープン
44,200
48,620(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418414DSVPWS3-80M-004-E4
オープン
47,350
52,085(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418439DSVPWS3-80M-005-E5
オープン
50,500
55,550(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418457DSVPWS3-80M-006-E6
オープン
53,650
59,015(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418475DSVPWS3-80M-007-E7
オープン
56,800
62,480(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418500DSVPWS3-80M-008-E8
オープン
59,950
65,945(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418518DSVPWS3-80M-009-E9
オープン
63,100
69,410(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418536DSVPWS3-80M-010-E10
オープン
66,250
72,875(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418554DSVPWS3-80M-015-E15
オープン
82,000
90,200(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418579DSVPWS3-80M-020-E20
オープン
97,750
107,525(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418597DSVPWS3-80M-025-E25
オープン
113,500
124,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418615DSVPWS3-80M-030-E30
オープン
129,250
142,175(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする