- 用途
- 対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,HF-SP702,HF-JP703,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702
- 長さ(m)
- 25
- 性能
- 【屈曲】可動
- 形状
- 【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
- 接続方法
- 直結
- 対応
- 【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
- 保護等級
- IP67
- 許容曲半径
- 仕上がり外径の6倍以上
- 定格温度(℃)
- 105
- 適合メーカー
- 三菱電機
- ケーブル種類
- 電源ケーブル