DSVPWS3-80M-007-E 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド 12418475

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>DSVPWS3-80M-007-E

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)7
内容量1本注文コード12418475品番DSVPWS3-80M-007-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,480
販売価格(税別)
¥56,800

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途
対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,HF-SP702,HF-JP703,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702
長さ(m)
7
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする