iPhone 14 Pro Max 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付
【8ヶ月間保証】【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高級感のあるメタル塗装が施された硬いポリカーボネートのハイブリッドケース/全周囲がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質ハイブリッドケース
色メタルシルバー
タイプケース型
対応機種iPhone 14 Pro Max
特性耐衝撃・ストラップホール付
内容量1個