VILEA
イージースウェットカーゴ
ストレッチ性が高いソフトでカジュアルなスウェット素材!
種別
カーゴスラックス
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
ストレッチ性
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12450955
133
ブラック
M
67
73
68~80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12450980
133
ブラック
XO
68
93
88~100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12450989
133
ピンクベージュ
M
67
73
68~80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12450998
133
ピンクベージュ
F
67
83
78~90
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12451007
133
ピンクベージュ
XO
68
93
88~100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12450964
133
ブラック
F
67
83
78~90
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください