一般壁紙 LIGHT 抗ウィルス壁紙 ウィルスアーマー LL-7562

一般壁紙 LIGHT 抗ウィルス壁紙 ウィルスアーマー LL-7562 リリカラ

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92 機能抗ウイルス、抗菌、防かび 防火性能準不燃(防火種別:2-3)
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
※下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
※張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目隙などの原因になります。
※ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。
※特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。
※シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
※壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。
※ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
※表面の凹凸が少ない商品はジョイントが比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
※三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。
※明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断しメーカーまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12531184 LL-7562 1巻(1m) 1
1,000
559
615 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531200 LL-7562 1巻(2m) 2
2,000
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531209 LL-7562 1巻(3m) 3
3,000
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531218 LL-7562 1巻(4m) 4
4,000
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531227 LL-7562 1巻(5m) 5
5,000
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531236 LL-7562 1巻(6m) 6
6,000
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531245 LL-7562 1巻(7m) 7
7,000
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531254 LL-7562 1巻(8m) 8
8,000
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531270 LL-7562 1巻(9m) 9
9,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531279 LL-7562 1巻(10m) 10
10,000
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531288 LL-7562 1巻(20m) 20
20,000
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531297 LL-7562 1巻(30m) 30
30,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531306 LL-7562 1巻(40m) 40
40,000
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12531315 LL-7562 1巻(50m) 50
50,000
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする