モバイルバッテリー
大容量ポータブルでスマートフォンを約4回充電※1
スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズ
薄型大容量10000mAh
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応
USB Type-C入出力対応※2
低電流機器も充電できる
スマートフォン2台を同時に充電できる※3
本体とスマートフォンを同時に充電できる
※1 約4回充電:2000mAh相当を基準としています。メーカー試験結果に基づく目安です。
※2 Type-Cを使う場合、別途ケーブルが必要です。
※3 2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。
セット内容
充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本※、取扱説明書(保証書付)
※充電専用です。通信はできません。
充電時間(時間)
※充電専用です。通信はできません。
約5(0→80%)、約7(0→100%)※ただし、出力DC5V/2.1A以上のACアダプターを使用した場合
※メーカー試験結果に基づく目安です。
付属品充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本
厚さ(mm)15.8
寸法(幅W×高さH)(mm)71.5×136.5
USBポート数USB-AとType-C出力端子2口
充電端子USB-A/Type-C
給電端子Micro-B/Type-C
内容量1個
※メーカー試験結果に基づく目安です。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12343164 | MPC-CD10000WH | 62520196 | MPC-CE10000WH |
![]() |
モバイルバッテリー 10000mAh | マクセル | 1個 | ¥3,490 税込¥3,839 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
12343180 | MPC-CD10000BK | 62520187 | MPC-CE10000BK |
![]() |
モバイルバッテリー 10000mAh | マクセル | 1個 | ¥3,490 税込¥3,839 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |