システムキッチン ソエラⅢシリーズ 間口120cm(1口IH)

システムキッチン ソエラⅢシリーズ 間口120cm(1口IH) イースタン工業

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
ベースキャビネット・ウォールキャビネット・シングルレバー混合栓・シロッコファンレンジフード・1口IH
の5点セットです。

用途システムキッチン 間口W×奥行D×高さH(mm)【ベースキャビネット】1200×600×850、【ウォールキャビネット】600×370×600 材質(天板)ステンレスSUS443CT 対応水栓KM5011T 内容量1台
注意
※ベースキャビネットは天板一体型でのお届けになります。車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シンク位置
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12648608 SOⅢ-120-C1(IH)LW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A モダンホワイト
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648617 SOⅢ-120-C1(IH)LP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A ポッピングブルー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648626 SOⅢ-120-C1(IH)LO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A アウターブルー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648635 SOⅢ-120-C1(IH)LM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A メタリックグレー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648644 SOⅢ-120-C1(IH)LV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A バーチホワイト
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648660 SOⅢ-120-C1(IH)LC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A ライトチェリー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648669 SOⅢ-120-C1(IH)LB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A ダークブラウン
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648678 SOⅢ-120-C1(IH)LW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A モダンホワイト
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648687 SOⅢ-120-C1(IH)LP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A ポッピングブルー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648696 SOⅢ-120-C1(IH)LO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A アウターブルー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648705 SOⅢ-120-C1(IH)LM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A メタリックグレー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648714 SOⅢ-120-C1(IH)LV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A バーチホワイト
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648730 SOⅢ-120-C1(IH)LC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A ライトチェリー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648739 SOⅢ-120-C1(IH)LB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A ダークブラウン
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648748 SOⅢ-120-C1(IH)RW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A モダンホワイト
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648757 SOⅢ-120-C1(IH)RP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A ポッピングブルー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648766 SOⅢ-120-C1(IH)RO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A アウターブルー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648775 SOⅢ-120-C1(IH)RM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A メタリックグレー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648784 SOⅢ-120-C1(IH)RV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A バーチホワイト
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648800 SOⅢ-120-C1(IH)RC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A ライトチェリー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648809 SOⅢ-120-C1(IH)RB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ブラック、【加熱機器】SIH-BH113A ダークブラウン
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648818 SOⅢ-120-C1(IH)RW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A モダンホワイト
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648827 SOⅢ-120-C1(IH)RP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A ポッピングブルー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648836 SOⅢ-120-C1(IH)RO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A アウターブルー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648845 SOⅢ-120-C1(IH)RM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A メタリックグレー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648854 SOⅢ-120-C1(IH)RV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A バーチホワイト
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648870 SOⅢ-120-C1(IH)RC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A ライトチェリー
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12648879 SOⅢ-120-C1(IH)RB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-601 ホワイト、【加熱機器】SIH-BH113A ダークブラウン
259,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする