東洋アルチタイト
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm
タイプ
H型
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(チューブ)
SUS316L
材質(ナット)
袋:黄銅
呼び径(Φmm)
20
内容量
1セット(10個)
全9種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12698929
H20350
0.35
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12698938
H20400
0.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12698947
H20500
0.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12698956
H20600
0.6
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12698965
H20150
0.15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12698974
H20200
0.2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12698990
H20250
0.25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12698999
H20300
0.3
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12699008
H20450
0.45
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。