東洋アルチタイト
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm
タイプ
T型
材質(パッキン)
EPDM
材質(チューブ)
SUS304
材質(ナット)
袋:黄銅
呼び径(Φmm)
13
内容量
1セット(10個)
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699096
T13100Z
0.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699105
T13150Z
0.15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699114
T13200Z
0.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699130
T13250Z
0.25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699139
T13300Z
0.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12699148
T13350Z
0.35
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699157
T13400Z
0.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699166
T13450Z
0.45
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699175
T13500Z
0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699184
T13550Z
0.55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699200
T13600Z
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699209
T13700Z
0.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699218
T13800Z
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699227
T13900Z
0.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699236
T131000Z
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699245
T131200Z
1.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699254
T131500Z
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699270
T132000Z
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください