東洋アルチタイト
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm
タイプ
T型
材質(パッキン)
EPDM
材質(チューブ)
SUS304
材質(ナット)
袋:黄銅
呼び径(Φmm)
20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699279
T20150Z
0.15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699288
T20200Z
0.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699297
T20250Z
0.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699306
T20300Z
0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699315
T20350Z
0.35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699324
T20400Z
0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699340
T20450Z
0.45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699349
T20500Z
0.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699358
T20550Z
0.55
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699367
T20600Z
0.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699376
T20700Z
0.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699385
T20800Z
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699394
T20900Z
0.9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699410
T201000Z
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください