東洋アルチタイト
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm
タイプ
T型
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(チューブ)
SUS304
材質(ナット)
袋:黄銅
呼び径(Φmm)
13
内容量
1セット(10個)
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699419
T13100AZ
0.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699428
T13150AZ
0.15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699437
T13200AZ
0.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699446
T13250AZ
0.25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699455
T13300AZ
0.3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699464
T13350AZ
0.35
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699480
T13400AZ
0.4
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699489
T13450AZ
0.45
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699498
T13500AZ
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699507
T13550AZ
0.55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699516
T13600AZ
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699525
T13700AZ
0.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699534
T13800AZ
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699550
T13900AZ
0.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699559
T131000AZ
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699568
T131200AZ
1.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699577
T131500AZ
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699586
T132000AZ
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください