東洋アルチタイト
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm
タイプ
T型
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(チューブ)
SUS304
材質(ナット)
袋:黄銅
呼び径(Φmm)
20
内容量
1セット(10個)
全15種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699595
T20100AZ
0.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699604
T20150AZ
0.15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699620
T20200AZ
0.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699629
T20250AZ
0.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699638
T20300AZ
0.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699647
T20350AZ
0.35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699656
T20400AZ
0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699665
T20450AZ
0.45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699674
T20500AZ
0.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699690
T20550AZ
0.55
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699699
T20600AZ
0.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699708
T20700AZ
0.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699717
T20800AZ
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699726
T20900AZ
0.9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699735
T201000AZ
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください