ハニーバターアーモンド180g(ケース)

ハニーバターアーモンド180g(ケース) アイリスオーヤマ

食感を出すために、アーモンドをローストしてすぐに冷却し、味わいを増すために、シロップを繰り返しコーティングしています

質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×235 原材料アーモンド(アメリカ産)、砂糖、コーンシロップ、全粉乳、ココナッツオイル、乳糖、粉末醤油、たんぱく加水分解物、バター、ホエイパウダー、バーム油、酵母エキス、カード(凝乳)、デキストリン、はちみつ、脱脂粉乳、ブラックペッパー、食塩、乳清たんぱくパウダー/調味料(アミノ酸等)、微粒二酸化ケイ素、香料、カゼインNa、甘味料(ステビア、スクラロース)、酸味料、乳化剤、レシチン、pH調整剤、メタリン酸Na、増粘剤(アラビアガム)、酸化防止剤(V.E、V.C)、(一部に乳成分・大豆・アーモンドを含む) 栄養成分エネルギー:588kcal、たんぱく質:21.2g、脂質:42.2g、炭水化物:31.0g、食塩相当量:0.7g 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12705439 180g×10入
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする