ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付)

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ

フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17480873 CSWA-607BRNU 150 なし 100 固定×2、自在×2 ナイロンウレタン
45,810
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480882 CSWA-607BRNUI 150 なし 100 固定×2、自在×2 ナイロンウレタン
45,810
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480916 CSWA-608BRNU 150 なし 100 固定×2、自在×2 ナイロンウレタン
46,800
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480925 CSWA-608BRNUI 150 なし 100 固定×2、自在×2 ナイロンウレタン
46,800
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480968 CSWA-757BRNUI 200 なし 100 固定×2、自在×2 ナイロンウレタン
51,100
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480995 CSWA-758BRNU 200 なし 100 固定×2、自在×2 ナイロンウレタン
52,000
44,980
49,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17481004 CSWA-758BRNUI 200 なし 100 固定×2、自在×2 ナイロンウレタン
52,000
44,980
49,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17480952 CSWA-757BRNU 200 なし 100 固定×2、自在×2 ナイロンウレタン
51,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

ニューCSスーパーワゴン紹介動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17480952 CSWA-757BRNU 14351324 CSP-7573BRNU CSP-7573BRNU CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ 14351324 CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ 1台 45,980 税込50,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする