シードボトル シリンダー

シードボトル シリンダー ポッシュリビング シードボトル シリンダー ポッシュリビング

小さなブーケを閉じ込めたり、枝もののアレンジに。
ドライフラワーなど、ワンランク上のディスプレイができます。
食品を入れてもOKです。

材質耐熱ガラス 寸法(高さH×幅W)(cm)土台抜き:22×5 寸法(Φ×高さH)(cm)7×25 (コルク:4.1×2.1) 口径(Φcm)3.3 寸法(Φcm)胴体部分:5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12714767 22716
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする