ロックマンジャパン
リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R
「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途
オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色
ブラック
番号
暗証4~12桁 最大4種類
カード
Felica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)
適合扉厚(mm)
30-43
通信距離(m)
リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)
バックセット(mm)
64
内容量
1セット
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※バックセット64mmのみに対応可能
※従来品 LC-105(注文コード54437916)はリモコン解錠に対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12715099
LC-105-R 64×30~43 デジタルドアロック
¥
45,980
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください