至高のひとり焼肉「俺の石焼きプレート」

至高のひとり焼肉「俺の石焼きプレート」 サンコー(電子機器) 至高のひとり焼肉「俺の石焼きプレート」 サンコー(電子機器) 至高のひとり焼肉「俺の石焼きプレート」 サンコー(電子機器) 至高のひとり焼肉「俺の石焼きプレート」 サンコー(電子機器) 至高のひとり焼肉「俺の石焼きプレート」 サンコー(電子機器)

遠赤外線で本格味わい
石焼きならではの美味しさ、それは遠赤外線にあります。
肉の内部を温めることで、外はカリッと中はじゅわっとジューシーに仕上げます。
この水分と旨みを閉じ込めることこそが石焼きならでは、遠赤外線の強みなのです。
鉄板では味わえないこの旨み…まさに至高の焼肉!
こだわりの石焼きプレートには天然の花崗岩を使用。
この、天然石プレートに含まれる豊富なミネラルが素材をまろやかに美味しく焼き上げるのです。
遠赤外線が美味しいワケとは?
素材の美味しさを120%引き出す至高の料理法、石焼き。
ただ美味しいだけでなく、油ハネや煙がほとんど出ないのも特徴です。
また、余分な脂を落とすのでヘルシーに頂くことができます。
タレも一緒に美味しく頂く
本体の下段には4つの鉄皿(ラクレットパン)を置くことが可能。
タレを入れれば一緒に温めることができるので、お肉をつけても冷めることなくずっと美味しく召し上がれます。
焼肉のタレに塩タレ、バター、コーンetc..
温められたことで少し煮詰まったタレにはとろみが。お肉によ?く絡まり絶品です!
石焼きプレートの他に、鉄板も付属。
食材や調理に応じて交換することができます。
かんたん温度調整&楽々お手入れ
本体の温度調整はつまみで無段階調整。
食べている途中でもワンタッチで調整することができますね。
各プレート・鉄皿(ラクレットパン)は外して丸洗いが可能なので清潔に保つことができます。
これからはこの「俺の石焼きプレート」で、「至高」のひとり焼肉を楽しみましょう♪

用途天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる セット内容本体、天然石プレート、鉄板、ラクレットパン(4本)、日本語取扱説明書 材質本体/鉄・ラバーウッド、天然石プレート/天然花崗岩、鉄板/鉄、ラクレットパン/鉄・ラバーウッド 質量(g)本体/1340、天然石プレート1500、、鉄板/185、ラクレットパン/70(1本あたり) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)交流100 消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D)(mm)天然石プレート/185×195 コード長さ(m)約0.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/300×215×120 安全装置サーモスタット(210~250℃)、温度ヒューズ(216℃) 保証期間購入日より12カ月 内容量1個
注意
※本製品の一部(天然石プレート・木枠)は、天然素材を使用しております。長くご利用いただいている間に素材の変色などがございますが、これは劣化ではなく、ごく自然なこととなりますので、安心してご利用ください。
※金属製のナイフやフォーク、ヘラなど鋭利なものは使用しないでください。
※ヘラなどでプレート表面や焼け焦げをこすり取らないでください。
※みがき粉やナイロンたわし、金属製たわしを使用しないでください。
※長時間の空焚きはしないでください。また、プレートや鉄板を直火やIH調理器の上に載せないでください。
※プレートや鉄板の汚れが残ったまま放置しないでください。
※酸(酢)や塩分(ソースや醤油など)は腐食の原因になります。また、付着物により焼きムラの原因となるため調理物の風味を損います。必ず綺麗にお手入れを行なってください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※本製品は屋内専用です。
※設置は熱に強く水平な場所に設置してください。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12715336 S-WSG21B
8,498
9,348 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 680 / 税込 748
北海道地方 1 680 / 税込 748
沖縄地方 1 680 / 税込 748
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする