サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。
専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着が可能。
スッキリしたデザインなのでバッグ非装着時でも、目立ちません。
固定用ボルトがオフセットしているので社外リアショックとの併用も可能です。
ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能
推奨バッグ容量:6L / 利用可能バッグ容量:6-12L 前後
ヘンリービギンズのサドルバッグ6L(品番:30818/30816)を推奨
純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着可能