LEDウインカー D-Light MINI-1

LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ) LEDウインカー D-Light MINI-1 DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

取り付け車種を選ばない小型ウインカー。
高輝度LEDを採用した小型ウインカー。
Eマーク取得済で安心の車検対応品。
フロント、リアで車検対応 / ECE認証試験クリア。
取り付け部M8×20 / 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)。

材質ボディ:アルミダイカスト マットブラック 防水性IP67相当 内容量1セット
注意
※ デイトナのLED対応ウインカーリレーへの交換が必要です。純正がLEDウインカーであっても、リレー交換が必要となる場合があります。
※ ポジション機能はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12716316 31756
11,000
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12716316
2023-11-07
用途:
バイクのカスタム
株式会社三幸社 様

思ったより小型でかっこいいですね。
明るく車検対応しているのもありがたいです。
ネジ部が樹脂で締め付ける時に注意が必要なのと衝撃時の強度に不安があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする