防水サドルバッグ

防水サドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水サドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水サドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水サドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水サドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水サドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)防水サドルバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

シートバッグにベストマッチしたサドルバッグ。
HenlyBeginsツーリングシートバッグシリーズと同じ強度を持つ優れたポリエステル1680デニール生地を採用。
インナー防水構造で急な雨でも安心。
内部アクセスのしやすさを犠牲にすることなく、高い防水性を実現。ファスナーで荷こぼれを防止。
水の浸入を防ぐシーム加工。底面は水抜き穴付き。
側面にはポーチなどの装着に使えるパルステープ付き。
型崩れや巻き込み防止する補強板が標準装備。
背面部をサドルバッグサポートに差込むことで走行時の振れを抑制。
固定ベルトはデザイン性に優れた金具付きベルトと調整幅の広い樹脂部品付きベルトの2種類が付属。

用途バイク用防水サドルバッグ付属品金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2容量(L)10最大積載量(kg)2機能インナー防水有効幅(mm)サドルバッグサポート差込部:290寸法(縦×横×奥行)(mm)270×360×120内容量1個
注意
※ レインカバーは付属しません。
※ 取り付けには、別売のサドルバッグサポートまたは市販の巻き込み防止バーとの同時装着が必要です。
※ 適合しないサポートがある場合がございます。あらかじめ、サドルバッグ背面にあるサポート差込部の寸法をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1271722630849
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする