GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ

GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI サイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ - GIVI(ジビ)

アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。
サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。
ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。
2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。
1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。
付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。

用途バイク用 サイドケース / 片側適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー質量(kg)片側:5.0容量(L)36外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379最大積載量(kg)10内容量1セット
注意
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
※ 車種別フィッティングの形状/条件によっては、PL/PLRパニアホルダーへの取り付けができない場合があります。
※ PL/PLRパニアホルダーへの取付には付属カラーの取付が必要です。
※ トップケース用スペアキーシリンダー付属。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1271727826014DLMK36A PACK2 シルバー
104,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1271728726016DLMK36B PACK2 ブラック
116,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする