帰るポーチ女性用

帰るポーチ女性用 シナジーインターナショナル 帰るポーチ女性用 シナジーインターナショナル 帰るポーチ女性用 シナジーインターナショナル 帰るポーチ女性用 シナジーインターナショナル

災害時における帰宅のお供にコンパクトで軽量で最低限必要な商品をまとめております。バッグは便利な3WAY仕様(ウェストポーチ・ショルダー・手提げ)となります。非常にコンパクトなので社員の椅子等に設置しても邪魔になりません。

用途帰宅困難時に活躍するコンパクト軽量にまとめた緊急避難セット セット内容ポーチ、防塵マスク、圧縮軍手&タオル、非常用ブランケット、非常用ラジオライト、ラジオライト用単4電池、非常用飲料水(500ml、製造より5年保存)、簡易救急セット(絆創膏、ワンタッチ包帯、綿棒、コットンパフ)、生理用ナプキン(女性用のみ)、ウエットティッシュ(女性用のみ) 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×100×170 人数1人用 対象女性用 内容量1セット
注意
※お客様のご都合による返品はお受けできません。セットの内容品は廃番等やむを得ず同等品に変更させていただく場合がございます。メーカーの在庫状況により発送までにお時間がかかる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12722634 6300033125
オープン
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 1,700 / 税込 1,870
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする