ハイカウンター用 サイドテーブル
Jシリーズのハイカウンター用サイドテーブルのウォルナット。
単体での利用のほか、H1000のハイカウンターと組み合わせてL字に、あるいは2台を並べて設置するなど多様なレイアウトでご利用いただけます。
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)1400
質量(kg)約35.5
色ウォルナットG
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
天板耐荷重(kg)約25
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,710 / 税込 ¥ 2,981 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,330 / 税込 ¥ 4,763 |
離島 | 1 | お送りできません |