iPhone14 Pro/14 Pro Max カメラ用フレーム レンズ周り保護カバー アルミフレーム ブラック
iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxのカメラレンズ周りを傷や汚れから守るアルミタイプのカメラ保護フレームです。
セット内容カメラ保護カバー×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:アルミ
色ブラック
対応機種iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max
内容量1個
iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxのカメラレンズ周りを傷や汚れから守るアルミタイプのカメラ保護フレームです。