USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用

USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。

用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として グレー 質量(g)4 出力(W)【PD電源】最大102 電流(A)最大6.8 電圧(V)15 コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×17×9 変換タイプオス - メス 内容量1個
注意
本製品は充電のみでデータ通信はできません。
PD対応充電器をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12726247 TR-SC002-GR
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする